Startseite

INDUSTRIE POLIECO-MP - IDSCAD000227 CAVIDOTTO DN/OD 75 NERO R50 - CAD000227

KopierenKopieren
INDUSTRIE POLIECO-MP - IDSCAD000227 CAVIDOTTO DN/OD 75 NERO R50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - biegsam

  • Außendurchmesser - 75 mm

  • Form - außen gewellt, innen glatt

Packung

  • 50 M

EAN

8033028460343

Artikelnummer

IDSCAD000227

Herstellernummer

CAD000227

Hersteller

IDS

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Ausführung:

biegsam

Außendurchmesser:

75 mm

Form:

außen gewellt, innen glatt

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Tubo corrugato esternamente e liscio internamente denominato CAVIDOTTO A DOPPIO STRATO tipo Normale DN/OD 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160, 200 (Licenziatario del marchio IMQ). Mescola di polietilene neutro alta densità, masterbatch colorante additivatocon anti-UV per resistenza di 1 anno a 130 KLangley.