Startseite

INDUSTRIE POLIECO-MP - IDSKB1000013 KIO B125 600X600 - KB1000013

KopierenKopieren
INDUSTRIE POLIECO-MP - IDSKB1000013 KIO B125 600X600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449075650094

Artikelnummer

IDSKB1000013

Herstellernummer

KB1000013

Hersteller

IDS

Chiusino di ispezione classe B125 prodotto in materiale composito con superficie antisdrucciolo in conformità alla norma UNI EN 124 da azienda certificata ISO 9001:2008 e 14001:2004. Marcatura riportante classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e marchio di qualità rilasciato da un ente di certificazione internazionalmente riconosciuto. Composto da: telaio di forma quadrata di dimensione esterna 600 mm in materiale composito munito di apposite alette per un ottimale ancoraggio in fase di posa in opera; coperchio in forma quadrata in materiale composito.