Startseite

INDUSTRIE POLIECO-MP - IDSPZE000001 POZZETTO ELETTRICO CM. 20*20 - PZE000001

KopierenKopieren
INDUSTRIE POLIECO-MP - IDSPZE000001 POZZETTO ELETTRICO CM. 20*20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 200 mm

  • Gesamthöhe - 200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768257229

Artikelnummer

IDSPZE000001

Herstellernummer

PZE000001

Hersteller

IDS

Breite:

200 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

200 mm

Gesamthöhe:

200 mm

INDUSTRIE POLIECO-MPB SRL: POZZETTO ELETTRICO CM. 20 20, Chiusino stradale