INDUSTRIE POLIECO-MP - IDSPZE000002 POZZETTO ELETTRICO CM. 30*30 - PZE000002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 300 mm
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 300 mm
Gesamthöhe - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
8013768257236
Artikelnummer
IDSPZE000002
Herstellernummer
PZE000002
Hersteller
IDS
Breite:
300 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
300 mm
Gesamthöhe:
300 mm
INDUSTRIE POLIECO-MPB SRL: POZZETTO ELETTRICO CM. 30 30, Chiusino stradale


