Startseite

INSET SPA - INSB05388 MSTN25 MANICOTTO TUBO RIGIDO GRI IP67 - B05388

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm

  • Ausführung - Steck

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 160 ST

EAN

8010730501427

Artikelnummer

INSB05388

Herstellernummer

B05388

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

25 mm

Ausführung:

Steck

Werkstoffgüte:

sonstige

MSTN 25 Manicotto di giunzione ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO