Startseite

INSET SPA - INSB05389 MSTN32 MANICOTTO TUBO RIGIDO GRI IP67 - B05389

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 32 mm

  • Ausführung - Steck

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

8010730501434

Artikelnummer

INSB05389

Herstellernummer

B05389

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

32 mm

Ausführung:

Steck

Werkstoffgüte:

sonstige

MSTN 32 Manicotto di giunzione ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO