INSET SPA - INSB05393 CIRN20 CURVA 90° TUBO RIGIDO GRI IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - Steck
Halogenfrei - ja
Packung
240 ST
EAN
8010730501472
Artikelnummer
INSB05393
Herstellernummer
B05393
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
20 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
Steck
Halogenfrei:
ja
Mit Muffe:
nein
Durchmesser:
20 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
ja
Zweiteilig:
ja
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein



