INSET SPA - INSB05397 CIRN50 CURVA 90° TUBO RIGIDO GRI IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 50 mm
Ausführung - Steck
Mit Muffe - ja
Durchmesser - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
8010730501519
Artikelnummer
INSB05397
Herstellernummer
B05397
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
50 mm
Ausführung:
Steck
Mit Muffe:
ja
Durchmesser:
50 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche poliert:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
CIRN 50 Curva a 90 ad innesto rapido IP67 Halogen Free GRIGIO



