Startseite

INSET SPA - INSB05398 RSTN16 RACCORDO TUBO-SCATOLA GRI IP67 - B05398

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 16 mm

  • Ausführung - Gewinde

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 200 ST

EAN

8010730501526

Artikelnummer

INSB05398

Herstellernummer

B05398

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

16 mm

Ausführung:

Gewinde

Werkstoffgüte:

sonstige

RSTN 16 Raccordo tubo/scatola ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO