INSET SPA - INSB05399 RSTN20 RACCORDO TUBO-SCATOLA GRI IP67 - B05399

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm
Ausführung - Gewinde
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
360 ST
EAN
8010730501533
Artikelnummer
INSB05399
Herstellernummer
B05399
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
20 mm
Ausführung:
Gewinde
Werkstoffgüte:
sonstige
RSTN 20 Raccordo tubo/scatola ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO




