INSET SPA - INSB05400 RSTN25 RACCORDO TUBO-SCATOLA GRI IP67 - B05400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm
Ausführung - Gewinde
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
260 ST
EAN
8010730501540
Artikelnummer
INSB05400
Herstellernummer
B05400
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
25 mm
Ausführung:
Gewinde
Werkstoffgüte:
sonstige
RSTN 25 Raccordo tubo/scatola ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO




