Startseite

INSET SPA - INSB05401 RSTN32 RACCORDO TUBO-SCATOLA GRI IP67 - B05401

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 32 mm

  • Ausführung - Gewinde

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 160 ST

EAN

8010730501557

Artikelnummer

INSB05401

Herstellernummer

B05401

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

32 mm

Ausführung:

Gewinde

Werkstoffgüte:

sonstige

RSTN 32 Raccordo tubo/scatola ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO