Startseite

INSET SPA - INSB05403 RSTN50 RACCORDO TUBO-SCATOLA GRI IP67 - B05403

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 50 mm

  • Ausführung - Gewinde

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8010730501571

Artikelnummer

INSB05403

Herstellernummer

B05403

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

50 mm

Ausführung:

Gewinde

Werkstoffgüte:

sonstige

RSTN 50 Raccordo tubo/scatola ad innesto rapido IP67 Halogen Free GRIGIO