Startseite

INSET SPA - INSB05404 RTGN16 RACCORDO TUBO-GUAINA GRI IP67 - B05404

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 16 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - Steck

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 150 ST

EAN

8010730501588

Artikelnummer

INSB05404

Herstellernummer

B05404

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

16 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

Steck

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberfläche poliert:

nein

RTGN 16 Raccordo tubo/guaina pari ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO