INSET SPA - INSB05405 RTGN20 RACCORDO TUBO-GUAINA GRI IP67 - B05405

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - Steck
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
280 ST
EAN
8010730501595
Artikelnummer
INSB05405
Herstellernummer
B05405
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
20 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
Steck
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche poliert:
nein
RTGN 20 Raccordo tubo/guaina pari ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO



