Startseite

INSET SPA - INSB05406 RTGN25 RACCORDO TUBO-GUAINA GRI IP67 - B05406

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - Steck

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 180 ST

EAN

8010730501601

Artikelnummer

INSB05406

Herstellernummer

B05406

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

25 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

Steck

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberfläche poliert:

nein

RTGN 25 Raccordo tubo/guaina pari ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO