INSET SPA - INSB10051 CFV16 CURVA ANGOLO VARIABILE GRI IP64 - B10051

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 16 mm
Ausführung - Steck
Mit Muffe - ja
Durchmesser - 16 mm
Packung
1 ST
EAN
8010730001514
Artikelnummer
INSB10051
Herstellernummer
B10051
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
16 mm
Ausführung:
Steck
Mit Muffe:
ja
Durchmesser:
16 mm
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
CFV 16 Curva flessibile per tubi rigidi autoestinguente IP64 GRIGIO



