Startseite

INSET SPA - INSB10055 CFV20 CURVA ANGOLO VARIABILE GRI IP64 - B10055

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm

  • Ausführung - Steck

  • Mit Muffe - ja

  • Durchmesser - 20 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010730001521

Artikelnummer

INSB10055

Herstellernummer

B10055

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

20 mm

Ausführung:

Steck

Mit Muffe:

ja

Durchmesser:

20 mm

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

CFV 20 Curva flessibile per tubi rigidi autoestinguente IP64 GRIGIO