INSET SPA - INSB10063 CFV32 CURVA ANGOLO VARIABILE GRI IP64 - B10063

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 32 mm
Ausführung - Steck
Mit Muffe - ja
Durchmesser - 32 mm
Packung
1 ST
EAN
8010730001545
Artikelnummer
INSB10063
Herstellernummer
B10063
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
32 mm
Ausführung:
Steck
Mit Muffe:
ja
Durchmesser:
32 mm
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
CFV 32 Curva flessibile per tubi rigidi autoestinguente IP64 GRIGIO



