INSET SPA - INSB10077 CGRI25 CURVA 90° TUBO RIGIDO GRI IP40 - B10077

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm
Ausführung - Steck
Mit Muffe - ja
Durchmesser - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
8010730002870
Artikelnummer
INSB10077
Herstellernummer
B10077
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
25 mm
Ausführung:
Steck
Mit Muffe:
ja
Durchmesser:
25 mm
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
CGRI 25 Curva a 90 per tubi rigidi autoestinguente IP40 GRIGIO



