Startseite

INSET SPA - INSB10081 CGRI32 CURVA 90° TUBO RIGIDO GRI IP40 - B10081

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 32 mm

  • Ausführung - Steck

  • Mit Muffe - ja

  • Durchmesser - 32 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010730002887

Artikelnummer

INSB10081

Herstellernummer

B10081

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

32 mm

Ausführung:

Steck

Mit Muffe:

ja

Durchmesser:

32 mm

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

CGRI 32 Curva a 90 per tubi rigidi autoestinguente IP40 GRIGIO