INSET SPA - INSB10118 CISP25 CURVA 90° ISPEZ.T.RIG. GRI IP40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung - Steck
Durchmesser - 25 mm
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 ST
EAN
8010730002658
Artikelnummer
INSB10118
Herstellernummer
B10118
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
Steck
Durchmesser:
25 mm
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
CISP 25 Curva a 90 ispezionabile per tubi rigidi, autoestinguente GRIGIO



