INSET SPA - INSB10132 CTAA 20 TUBO COR.AUTORINV.AUTOEST.3422 - B10132

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 20 mm
Farbe - blau
Innendurchmesser - 13.5 mm
Biegeverhalten - biegsam, selbst zurückbildend
Werkstoff - Polypropylen (PP)
Packung
100 M
Produktserien
EAN
8015892630497
Artikelnummer
INSB10132
Herstellernummer
B10132
Hersteller
HBO
Außendurchmesser:
20 mm
Farbe:
blau
Innendurchmesser:
13.5 mm
Biegeverhalten:
biegsam, selbst zurückbildend
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Ausführung flammwidrig:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Betriebstemperatur:
-5...90 °C
Mit Muffe:
nein
Unterputzmontage:
ja
Unterflurinstallation (Estrich):
ja


