Startseite

INSET SPA - INSB10141 CTAL 20 TUBO COR.AUTORINV.AUTOEST.3422 - B10141

KopierenKopieren
INSET SPA - INSB10141 CTAL 20 TUBO COR.AUTORINV.AUTOEST.3422

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 20 mm

  • Farbe - violett

  • Innendurchmesser - 13.5 mm

  • Biegeverhalten - biegsam, selbst zurückbildend

  • Werkstoff - Polypropylen (PP)

Packung

  • 100 M

EAN

8015892630565

Artikelnummer

INSB10141

Herstellernummer

B10141

Hersteller

HBO

Außendurchmesser:

20 mm

Farbe:

violett

Innendurchmesser:

13.5 mm

Biegeverhalten:

biegsam, selbst zurückbildend

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

ja

Ausführung flammwidrig:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Betriebstemperatur:

-5...90 °C

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

ja

Unterflurinstallation (Estrich):

ja

CTAL 20 Tubo corrugato autorinvenente autoestinguente 3422 VIOLA