INSET SPA - INSB10143 CTAL 32 TUBO COR.AUTORINV.AUTOEST.3422

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 32 mm
Farbe - violett
Innendurchmesser - 23.7 mm
Biegeverhalten - biegsam, selbst zurückbildend
Werkstoff - Polypropylen (PP)
Packung
25 M
Produktserien
EAN
8015892630589
Artikelnummer
INSB10143
Herstellernummer
B10143
Hersteller
HBO
Außendurchmesser:
32 mm
Farbe:
violett
Innendurchmesser:
23.7 mm
Biegeverhalten:
biegsam, selbst zurückbildend
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Ausführung flammwidrig:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Betriebstemperatur:
-5...90 °C
Mit Muffe:
nein
Unterputzmontage:
ja
Unterflurinstallation (Estrich):
ja


