Startseite

INSET SPA - INSB10152 CTAM 25 TUBO COR.AUTORINV.AUTOEST.3422 - B10152

KopierenKopieren
INSET SPA - INSB10152 CTAM 25 TUBO COR.AUTORINV.AUTOEST.3422

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 25 mm

  • Farbe - braun

  • Innendurchmesser - 17.8 mm

  • Biegeverhalten - biegsam, selbst zurückbildend

  • Werkstoff - Polypropylen (PP)

Packung

  • 50 M

EAN

8015892630541

Artikelnummer

INSB10152

Herstellernummer

B10152

Hersteller

HBO

Außendurchmesser:

25 mm

Farbe:

braun

Innendurchmesser:

17.8 mm

Biegeverhalten:

biegsam, selbst zurückbildend

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

ja

Ausführung flammwidrig:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Betriebstemperatur:

-5...90 °C

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

ja

Unterflurinstallation (Estrich):

ja

CTAM 25 Tubo corrugato autorinvenente autoestinguente 3422 MARRONE