INSET SPA - INSB10161 CTAV 25 TUBO COR.AUTORINV.AUTOEST.3422 - B10161

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 25 mm
Farbe - grün
Innendurchmesser - 17.8 mm
Biegeverhalten - biegsam, selbst zurückbildend
Werkstoff - Polypropylen (PP)
Packung
50 M
Produktserien
EAN
8015892630473
Artikelnummer
INSB10161
Herstellernummer
B10161
Hersteller
HBO
Außendurchmesser:
25 mm
Farbe:
grün
Innendurchmesser:
17.8 mm
Biegeverhalten:
biegsam, selbst zurückbildend
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Ausführung flammwidrig:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Betriebstemperatur:
-5...90 °C
Mit Muffe:
nein
Unterputzmontage:
ja
Unterflurinstallation (Estrich):
ja


