Startseite

INSET SPA - INSB10176 CTA20 TUBO CORR.AUTORINV.AUTOEST. 3422 - B10176

KopierenKopieren
INSET SPA - INSB10176 CTA20 TUBO CORR.AUTORINV.AUTOEST. 3422

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 20 mm

  • Farbe - grau

  • Innendurchmesser - 13.5 mm

  • Biegeverhalten - biegsam, selbst zurückbildend

  • Werkstoff - Polypropylen (PP)

Packung

  • 100 M

EAN

8010730017454

Artikelnummer

INSB10176

Herstellernummer

B10176

Hersteller

HBO

Außendurchmesser:

20 mm

Farbe:

grau

Innendurchmesser:

13.5 mm

Biegeverhalten:

biegsam, selbst zurückbildend

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

ja

Ausführung flammwidrig:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Betriebstemperatur:

-5...90 °C

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

ja

Unterflurinstallation (Estrich):

ja

CTA 20 Tubo corrugato autorinvenente autoestinguente 3422 GRIGIO