Startseite

INSET SPA - INSB10179 CTA40 TUBO CORR.AUTORINV.AUTOEST. 3422

KopierenKopieren
INSET SPA - INSB10179 CTA40 TUBO CORR.AUTORINV.AUTOEST. 3422

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 40 mm

  • Farbe - grau

  • Innendurchmesser - 31.2 mm

  • Biegeverhalten - biegsam, selbst zurückbildend

  • Werkstoff - Polypropylen (PP)

Packung

  • 25 M

EAN

8010730017485

Artikelnummer

INSB10179

Herstellernummer

B10179

Hersteller

HBO

Außendurchmesser:

40 mm

Farbe:

grau

Innendurchmesser:

31.2 mm

Biegeverhalten:

biegsam, selbst zurückbildend

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

ja

Ausführung flammwidrig:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Betriebstemperatur:

-5...90 °C

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

ja

Unterflurinstallation (Estrich):

ja

CTA 40 Tubo corrugato autorinvenente autoestinguente 3422 GRIGIO