INSET SPA - INSB10180 CTA50 TUBO CORR.AUTORINV.AUTOEST. 3422

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 50 mm
Farbe - grau
Innendurchmesser - 39.5 mm
Biegeverhalten - biegsam, selbst zurückbildend
Werkstoff - Polypropylen (PP)
Packung
25 M
Produktserien
EAN
8010730017492
Artikelnummer
INSB10180
Herstellernummer
B10180
Hersteller
HBO
Außendurchmesser:
50 mm
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
39.5 mm
Biegeverhalten:
biegsam, selbst zurückbildend
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Ausführung flammwidrig:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Betriebstemperatur:
-5...90 °C
Mit Muffe:
nein
Unterputzmontage:
ja
Unterflurinstallation (Estrich):
ja


