INSET SPA - INSB10195 CTAF20 TUBO AUTORINV.AUTOEST+FILO 3422 - B10195

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 20 mm
Farbe - grau
Innendurchmesser - 13.5 mm
Biegeverhalten - biegsam, selbst zurückbildend
Werkstoff - Polypropylen (PP)
Packung
100 M
Produktserien
EAN
8010730017515
Artikelnummer
INSB10195
Herstellernummer
B10195
Hersteller
HBO
Außendurchmesser:
20 mm
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
13.5 mm
Biegeverhalten:
biegsam, selbst zurückbildend
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Ausführung flammwidrig:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Betriebstemperatur:
-5...90 °C
Mit Muffe:
nein
Unterputzmontage:
ja
Unterflurinstallation (Estrich):
ja


