INSET SPA - INSB10205 CTAF40 TUBO AUTORINV.AUTOEST+FILO 3422 - B10205

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 40 mm
Farbe - grau
Innendurchmesser - 31.2 mm
Biegeverhalten - biegsam, selbst zurückbildend
Werkstoff - Polypropylen (PP)
Packung
25 M
Produktserien
EAN
8010730017546
Artikelnummer
INSB10205
Herstellernummer
B10205
Hersteller
HBO
Außendurchmesser:
40 mm
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
31.2 mm
Biegeverhalten:
biegsam, selbst zurückbildend
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Ausführung flammwidrig:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Betriebstemperatur:
-5...90 °C
Mit Muffe:
nein
Unterputzmontage:
ja
Unterflurinstallation (Estrich):
ja


