Startseite

INSET SPA - INSB10206 CTAF50 TUBO AUTORINV.AUTOEST+FILO 3422 - B10206

KopierenKopieren
INSET SPA - INSB10206 CTAF50 TUBO AUTORINV.AUTOEST+FILO 3422

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 50 mm

  • Farbe - grau

  • Innendurchmesser - 39.5 mm

  • Biegeverhalten - biegsam, selbst zurückbildend

  • Werkstoff - Polypropylen (PP)

Packung

  • 25 M

EAN

8010730017553

Artikelnummer

INSB10206

Herstellernummer

B10206

Hersteller

HBO

Außendurchmesser:

50 mm

Farbe:

grau

Innendurchmesser:

39.5 mm

Biegeverhalten:

biegsam, selbst zurückbildend

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

ja

Ausführung flammwidrig:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Betriebstemperatur:

-5...90 °C

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

ja

Unterflurinstallation (Estrich):

ja

CTAF 50 Tubo corrugato autorinvenente autoestinguente con tirafilo 3422 GRIGIO