INSET SPA - INSB10293 FMP16 TUBO CORR.PIEG.AUTOEST.NERO 3321 - B10293

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 16 mm
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 10.7 mm
Biegeverhalten - biegsam
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
100 M
Produktserien
EAN
8010730000012
Artikelnummer
INSB10293
Herstellernummer
B10293
Hersteller
HBO
Außendurchmesser:
16 mm
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
10.7 mm
Biegeverhalten:
biegsam
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Betriebstemperatur:
-5...60 °C
Mit Muffe:
nein
Unterputzmontage:
ja
Unterflurinstallation (Estrich):
ja


