INSET SPA - INSB10307 FMP25 TUBO CORR.PIEG.AUTOEST.NERO 3321 - B10307

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 25 mm
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 18.3 mm
Biegeverhalten - biegsam
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
50 M
Produktserien
EAN
8010730000036
Artikelnummer
INSB10307
Herstellernummer
B10307
Hersteller
HBO
Außendurchmesser:
25 mm
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
18.3 mm
Biegeverhalten:
biegsam
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Betriebstemperatur:
-5...60 °C
Mit Muffe:
nein
Unterputzmontage:
ja
Unterflurinstallation (Estrich):
ja


