INSET SPA - INSB10316 FMP50 TUBO CORR.PIEG.AUTOEST.NERO 3321 - B10316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 50 mm
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 39.6 mm
Biegeverhalten - biegsam
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
25 M
Produktserien
EAN
8010730000067
Artikelnummer
INSB10316
Herstellernummer
B10316
Hersteller
HBO
Außendurchmesser:
50 mm
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
39.6 mm
Biegeverhalten:
biegsam
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Betriebstemperatur:
-5...60 °C
Mit Muffe:
nein
Unterputzmontage:
ja
Unterflurinstallation (Estrich):
ja


