INSET SPA - INSB10317 FMP63 TUBO CORR.PIEG.AUTOEST.NERO 3321 - B10317

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 63 mm
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 50.6 mm
Biegeverhalten - biegsam
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
25 M
Produktserien
EAN
8010730000074
Artikelnummer
INSB10317
Herstellernummer
B10317
Hersteller
HBO
Außendurchmesser:
63 mm
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
50.6 mm
Biegeverhalten:
biegsam
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Betriebstemperatur:
-5...60 °C
Mit Muffe:
nein
Unterputzmontage:
ja
Unterflurinstallation (Estrich):
ja


