INSET SPA - INSB10334 FMPF50 T.CORR.PIEG.AUT+FILO NERO 3321 - B10334

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 50 mm
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 39.6 mm
Biegeverhalten - biegsam
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
25 M
Produktserien
EAN
8010730000135
Artikelnummer
INSB10334
Herstellernummer
B10334
Hersteller
HBO
Außendurchmesser:
50 mm
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
39.6 mm
Biegeverhalten:
biegsam
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Betriebstemperatur:
-5...60 °C
Mit Muffe:
nein
Unterputzmontage:
ja
Unterflurinstallation (Estrich):
ja


