INSET SPA - INSB10388 GHF16 GUAINA FLEX HALOGEN FREE 2222 - B10388

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 16 mm
Farbe - grau
Innendurchmesser - 11.5 mm
Biegeverhalten - flexibel
Werkstoff - sonstige
Packung
50 M
Produktserien
EAN
8010730004249
Artikelnummer
INSB10388
Herstellernummer
B10388
Hersteller
HBO
Außendurchmesser:
16 mm
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
11.5 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Ausführung flammwidrig:
ja
Betriebstemperatur:
-5...90 °C
Maschinen und Anlageninstallation:
ja
Mit Muffe:
nein
RAL-Nummer:
7035
GHF 16 Guaina corrugata flessibile autoestinguente Halogen Free 2222 GRIGIO