INSET SPA - INSB10389 GHF20 GUAINA FLEX HALOGEN FREE 2222 - B10389

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 20 mm
Farbe - grau
Innendurchmesser - 14.8 mm
Biegeverhalten - flexibel
Werkstoff - sonstige
Packung
50 M
Produktserien
EAN
8010730004256
Artikelnummer
INSB10389
Herstellernummer
B10389
Hersteller
HBO
Außendurchmesser:
20 mm
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
14.8 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Ausführung flammwidrig:
ja
Betriebstemperatur:
-5...90 °C
Maschinen und Anlageninstallation:
ja
Mit Muffe:
nein
RAL-Nummer:
7035
GHF 20 Guaina corrugata flessibile autoestinguente Halogen Free 2222 GRIGIO


