INSET SPA - INSB10391 GHF32 GUAINA FLEX HALOGEN FREE 2222 - B10391

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 32 mm
Farbe - grau
Innendurchmesser - 24.3 mm
Biegeverhalten - flexibel
Werkstoff - sonstige
Packung
25 M
Produktserien
EAN
8010730004270
Artikelnummer
INSB10391
Herstellernummer
B10391
Hersteller
HBO
Außendurchmesser:
32 mm
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
24.3 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Ausführung flammwidrig:
ja
Betriebstemperatur:
-5...90 °C
Maschinen und Anlageninstallation:
ja
Mit Muffe:
nein
RAL-Nummer:
7035
GHF 32 Guaina corrugata flessibile autoestinguente Halogen Free 2222 GRIGIO


