Startseite

INSET SPA - INSB10408 GRI16 TUBO RIGIDO GRI R7035 3321 - B10408

KopierenKopieren
INSET SPA - INSB10408 GRI16 TUBO RIGIDO GRI R7035 3321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 16 mm

  • Farbe - grau

  • Innendurchmesser - 13 mm

  • Biegeverhalten - starr

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 3 M

EAN

8010730000715

Artikelnummer

INSB10408

Herstellernummer

B10408

Hersteller

HBO

Außendurchmesser:

16 mm

Farbe:

grau

Innendurchmesser:

13 mm

Biegeverhalten:

starr

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ausführung flammwidrig:

ja

Betriebstemperatur:

-5...60 °C

Aufputzmontage:

ja

Mit Muffe:

nein

RAL-Nummer:

7035

GRI 16 Tubo rigido autoestinguente 3321 GRIGIO