INSET SPA - INSB10420 GRI32 TUBO RIGIDO GRI R7035 3321 - B10420

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 32 mm
Farbe - grau
Innendurchmesser - 27.8 mm
Biegeverhalten - starr
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
3 M
Produktserien
EAN
8010730000746
Artikelnummer
INSB10420
Herstellernummer
B10420
Hersteller
HBO
Außendurchmesser:
32 mm
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
27.8 mm
Biegeverhalten:
starr
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Betriebstemperatur:
-5...60 °C
Aufputzmontage:
ja
Mit Muffe:
nein
RAL-Nummer:
7035
GRI 32 Tubo rigido autoestinguente 3321 GRIGIO


