Startseite

INSET SPA - INSB10426 GRI216 TUBO RIGIDO L=2M GRI R7035 3321

KopierenKopieren
INSET SPA - INSB10426 GRI216 TUBO RIGIDO L=2M GRI R7035 3321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 16 mm

  • Farbe - grau

  • Innendurchmesser - 13 mm

  • Biegeverhalten - starr

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 40 M

EAN

8010730019564

Artikelnummer

INSB10426

Herstellernummer

B10426

Hersteller

HBO

Außendurchmesser:

16 mm

Farbe:

grau

Innendurchmesser:

13 mm

Biegeverhalten:

starr

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ausführung flammwidrig:

ja

Betriebstemperatur:

-5...60 °C

Aufputzmontage:

ja

Mit Muffe:

nein

RAL-Nummer:

7035

GRI2 16 Tubo rigido autoestinguente 2mt 3321 GRIGIO