INSET SPA - INSB10427 GRI220 TUBO RIGIDO L=2M GRI R7035 3321 - B10427

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 20 mm
Farbe - grau
Innendurchmesser - 16.9 mm
Biegeverhalten - starr
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
40 M
Produktserien
EAN
8010730019571
Artikelnummer
INSB10427
Herstellernummer
B10427
Hersteller
HBO
Außendurchmesser:
20 mm
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
16.9 mm
Biegeverhalten:
starr
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Betriebstemperatur:
-5...60 °C
Aufputzmontage:
ja
Mit Muffe:
nein
RAL-Nummer:
7035
GRI2 20 Tubo rigido autoestinguente 2mt 3321 GRIGIO


