Startseite

INSET SPA - INSB10430 GRI240 TUBO RIGIDO L=2M GRI R7035 3321 - B10430

KopierenKopieren
INSET SPA - INSB10430 GRI240 TUBO RIGIDO L=2M GRI R7035 3321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 40 mm

  • Farbe - grau

  • Innendurchmesser - 35.4 mm

  • Biegeverhalten - starr

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 10 M

EAN

8010730020300

Artikelnummer

INSB10430

Herstellernummer

B10430

Hersteller

HBO

Außendurchmesser:

40 mm

Farbe:

grau

Innendurchmesser:

35.4 mm

Biegeverhalten:

starr

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ausführung flammwidrig:

ja

Betriebstemperatur:

-5...60 °C

Aufputzmontage:

ja

Mit Muffe:

nein

RAL-Nummer:

7035

GRI2 40 Tubo rigido autoestinguente 2mt 3321 GRIGIO