Startseite

INSET SPA - INSB10431 GRI250 TUBO RIGIDO L=2M GRI R7035 3321 - B10431

KopierenKopieren
INSET SPA - INSB10431 GRI250 TUBO RIGIDO L=2M GRI R7035 3321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 50 mm

  • Farbe - grau

  • Innendurchmesser - 44.3 mm

  • Biegeverhalten - starr

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 10 M

EAN

8010730020317

Artikelnummer

INSB10431

Herstellernummer

B10431

Hersteller

HBO

Außendurchmesser:

50 mm

Farbe:

grau

Innendurchmesser:

44.3 mm

Biegeverhalten:

starr

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ausführung flammwidrig:

ja

Betriebstemperatur:

-5...60 °C

Aufputzmontage:

ja

Mit Muffe:

nein

RAL-Nummer:

7035

GRI2 50 Tubo rigido autoestinguente 2mt 3321 GRIGIO