INSET SPA - INSB10449 GSI10 TUBO GUAINA FLEX NERO 2311 - B10449
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 14.7 mm
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 10 mm
Biegeverhalten - flexibel
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
180 M
EAN
8010730004089
Artikelnummer
INSB10449
Herstellernummer
B10449
Hersteller
HBO
Außendurchmesser:
14.7 mm
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
10 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Betriebstemperatur:
5...60 °C
Maschinen und Anlageninstallation:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Muffe:
nein


