INSET SPA - INSB10450 GSI12 TUBO GUAINA FLEX NERO 2311 - B10450
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 16.4 mm
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 12 mm
Biegeverhalten - flexibel
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 M
EAN
8010730004096
Artikelnummer
INSB10450
Herstellernummer
B10450
Hersteller
HBO
Außendurchmesser:
16.4 mm
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
12 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Betriebstemperatur:
5...60 °C
Maschinen und Anlageninstallation:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Muffe:
nein


