Startseite

INSET SPA - INSB10454 GSI22 TUBO GUAINA FLEX NERO 2311

KopierenKopieren
INSET SPA - INSB10454 GSI22 TUBO GUAINA FLEX NERO 2311

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 27.7 mm

  • Farbe - schwarz

  • Innendurchmesser - 22 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 30 M

EAN

8010730004133

Artikelnummer

INSB10454

Herstellernummer

B10454

Hersteller

HBO

Außendurchmesser:

27.7 mm

Farbe:

schwarz

Innendurchmesser:

22 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ausführung flammwidrig:

ja

Betriebstemperatur:

5...60 °C

Maschinen und Anlageninstallation:

ja

Aufputzmontage:

ja

Mit Muffe:

nein

GSI 22 Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 NERO